pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEGL400UL230 Riscaldatore 400W - EGL400UL230

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEGL400UL230 Riscaldatore 400W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 400 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V

  • Con soffiante - sì

  • Con termostato per ambienti - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574097506

Codice prodotto

HOFEGL400UL230

Cod. produttore

EGL400UL230

Produttore

HOF

Potenza nominale:

400 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Con soffiante:

sì

Con termostato per ambienti:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

85 mm

Altezza:

227 mm

Profondità:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

This fan heater, uses a fan to distribute the heat generated evenly throughout the enclosure. This Fan Heater, EGL, EGL400UL230 item measures 227x85x104mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.