pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEGK020 Riscaldatore 20W - EGK020

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEGK020 Riscaldatore 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 20 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 120...240 V

  • Con soffiante - no

  • Con termostato per ambienti - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574031463

Codice prodotto

HOFEGK020

Cod. produttore

EGK020

Produttore

HOF

Potenza nominale:

20 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

120...240 V

Con soffiante:

no

Con termostato per ambienti:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

50 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

This small anti-condensation heater, EGK, is available with a heating capacity range of 10-30 watts. This Anti Condensation Small Heater, EGK, EGK020 item measures 62x55x25mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.