pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEFP300R5 Vent. a griglia,flusso 233m3/h - EFP300R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEFP300R5 Vent. a griglia,flusso 233m3/h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 233 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 252 mm

  • Larghezza - 252 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574132917

Codice prodotto

HOFEFP300R5

Cod. produttore

EFP300R5

Produttore

HOF

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

233 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

252 mm

Larghezza:

252 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Con filtro:

sì

Profondità:

120 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

45 W

Eseguito come ventilatore inseribile:

sì

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

7.04

This outdoor filter fan, EEP, is easy to install , downtime is avoided, and ideal in indoor and outdoor environments. This Outdoor Filter Fan, EFP, EFP300R5 item measures 252x252x119mm has a material of Thermoplastic color Light Gray, finish Smooth.