NVENT HOFFMAN - HOFEFP220R5 Vent. a griglia,flusso 100m3/h - EFP220R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 100 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 145 mm
Larghezza - 145 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8713574132993
Codice prodotto
HOFEFP220R5
Cod. produttore
EFP220R5
Produttore
HOF
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
100 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
145 mm
Larghezza:
145 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Con filtro:
sì
Profondità:
93 mm
Ventilatore da tetto:
no
Potenza nominale:
19 W
Eseguito come ventilatore inseribile:
sì
Ventilatore di circolazione:
no
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
7.04


