pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEFP200-24VACR5 Vent. a griglia,flusso 56m3/h - EFP200-24VACR5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEFP200-24VACR5 Vent. a griglia,flusso 56m3/h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 56 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 145 mm

  • Larghezza - 145 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574161764

Codice prodotto

HOFEFP200-24VACR5

Cod. produttore

EFP200-24VACR5

Produttore

HOF

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

56 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

145 mm

Larghezza:

145 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in DC:

21.6...26.4 V

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Con filtro:

Profondità:

69 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

19 W

Eseguito come ventilatore inseribile:

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

7.04

This outdoor filter fan, EEP, is easy to install , downtime is avoided, and ideal in indoor and outdoor environments. This Outdoor Filter Fan, EFP, EFP200-24VACR5 item measures 145x145x69mm has a material of Thermoplastic color Light Gray, finish Smooth.