pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEFE600R5 Ventola a griglia EMC 640 m3/h - EFE600R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEFE600R5 Ventola a griglia EMC 640 m3/h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 640 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 320 mm

  • Larghezza - 320 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8713574132085

Codice prodotto

HOFEFE600R5

Cod. produttore

EFE600R5

Produttore

HOF

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

640 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

320 mm

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Con filtro:

sì

Profondità:

157 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

115 W

Eseguito come ventilatore inseribile:

sì

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

sì

Numero RAL:

7.04

This EMC vertical filter fan, EFE, with a IP 54 protection degree, is easy to install thanks to its click-in feature. This EMC Filter Fans, EFE, EFE600R5 item measures 320x320x155mm has a material of Plastic color Light Gray, finish Textured.