pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEFCS50-60-316 Copertura prot., 450x350x100 - EFCS50-60-316

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEFCS50-60-316 Copertura prot., 450x350x100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per armadi di profondità - 100 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Per numero max. di ventilatori - 0

  • Larghezza - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574191631

Codice prodotto

HOFEFCS50-60-316

Cod. produttore

EFCS50-60-316

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per armadi di profondità:

100 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Per numero max. di ventilatori:

0

Larghezza:

350 mm

Altezza:

450 mm

Tipo superficie:

Non trattato

Con filtro incorporato:

no

Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down envirnoments. This Protective Fan Covers, EFCS, EFCS50-60-316 item measures 450x350x100mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.