NVENT HOFFMAN - HOFEFCS25-30 Copertura prot., 375x275x100 - EFCS25-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Adatto per armadi di profondità - 100 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Per numero max. di ventilatori - 0
Larghezza - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574115170
Codice prodotto
HOFEFCS25-30
Cod. produttore
EFCS25-30
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per armadi di profondità:
100 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Per numero max. di ventilatori:
0
Larghezza:
350 mm
Altezza:
450 mm
Tipo superficie:
Non trattato
Con filtro incorporato:
no


