pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEFCS25-30-316 Copertura prot., 375x275x100 - EFCS25-30-316

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEFCS25-30-316 Copertura prot., 375x275x100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per armadi di profondità - 100 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Per numero max. di ventilatori - 0

  • Larghezza - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574191624

Codice prodotto

HOFEFCS25-30-316

Cod. produttore

EFCS25-30-316

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per armadi di profondità:

100 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Per numero max. di ventilatori:

0

Larghezza:

175 mm

Altezza:

275 mm

Tipo superficie:

Non trattato

Con filtro incorporato:

no

Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down envirnoments. This Protective Fan Covers, EFCS, EFCS25-30-316 item measures 275x175x100mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.