pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEFAP500-700R5 Filtro di scarico per esterni - EFAP500-700R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEFAP500-700R5 Filtro di scarico per esterni

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 291 mm

  • Materiale - Altro

  • Altezza - 291 mm

  • Filtro inquadratura - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574132603

Codice prodotto

HOFEFAP500-700R5

Cod. produttore

EFAP500-700R5

Produttore

HOF

Larghezza:

291 mm

Materiale:

Altro

Altezza:

291 mm

Filtro inquadratura:

Plastica

Filtro di scarico per esterni, IP55