pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEFAE250-300R5 Filtro di scarico - EFAE250-300R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEFAE250-300R5 Filtro di scarico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 224 mm

  • Materiale - Altro

  • Altezza - 224 mm

  • Filtro inquadratura - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574131811

Codice prodotto

HOFEFAE250-300R5

Cod. produttore

EFAE250-300R5

Produttore

HOF

Larghezza:

224 mm

Materiale:

Altro

Altezza:

224 mm

Filtro inquadratura:

Plastica

This EMC vertical exhaust filter, EFAE, is easy to install thanks to its click-in feature. This EMC Exhaust Filter, EFAE, EFAE250-300R5 item measures 224x224x38mm has a material of Plastic color Unpainted, finish Polished.