NVENT HOFFMAN - HOFEFAE220R5 Filtro di scarico - EFAE220R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 178 mm
Materiale - Altro
Altezza - 178 mm
Filtro inquadratura - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8713574161610
Codice prodotto
HOFEFAE220R5
Cod. produttore
EFAE220R5
Produttore
HOF
Larghezza:
178 mm
Materiale:
Altro
Altezza:
178 mm
Filtro inquadratura:
Plastica
This EMC vertical exhaust filter, EFAE, is easy to install thanks to its click-in feature. This EMC Exhaust Filter, EFAE, EFAE220R5 item measures 178x178x34mm has a material of Plastic color Unpainted, finish Polished.


