pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFECR550 Riscaldatore ventola 550W - ECR550

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFECR550 Riscaldatore ventola 550W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 550 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V

  • Con soffiante - sì

  • Con termostato per ambienti - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574096998

Codice prodotto

HOFECR550

Cod. produttore

ECR550

Produttore

HOF

Potenza nominale:

550 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Con soffiante:

sì

Con termostato per ambienti:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

100 mm

Altezza:

165 mm

Profondità:

128 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

The high performance heater, with an integrated thermostat and a heating capacity of 550 watts. This Fan Heater With Thermostat, ECR, ECR550 item measures 160x100x122mm has a material of Plastic color Light Gray, finish Smooth.