NVENT HOFFMAN - HOFECHT50 Riscaldatore 50W - ECHT50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 50 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 120...120 V
Con soffiante - no
Con termostato per ambienti - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8713574121836
Codice prodotto
HOFECHT50
Cod. produttore
ECHT50
Produttore
HOF
Potenza nominale:
50 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
120...120 V
Con soffiante:
no
Con termostato per ambienti:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
120...120 V
Larghezza:
60 mm
Altezza:
133 mm
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20