NVENT HOFFMAN - HOFECH150 Riscaldatore 150W - ECH150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 150 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...240 V
Con soffiante - no
Con termostato per ambienti - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8713574122024
Codice prodotto
HOFECH150
Cod. produttore
ECH150
Produttore
HOF
Potenza nominale:
150 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...240 V
Con soffiante:
no
Con termostato per ambienti:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
60 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20