NVENT HOFFMAN - HOFDR353505E Guida DIN 35x360, OABP/ OPCP - DR353505E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro - Senza
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 400 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574096790
Codice prodotto
HOFDR353505E
Cod. produttore
DR353505E
Produttore
HOF
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro:
Senza
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
400 mm
Altezza:
35 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
A ready to use DIN rail that facilitates both procurement and installation. This DIN Rail, DR3, DR353505E item measures 400x400xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


