NVENT HOFFMAN - HOFDPM0506R5 Porta monitor, 500x600 - DPM0506R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Larghezza - 600 mm
Esecuzione come porta di visione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 Kg CO₂-eq
EAN
8713574122826
Codice prodotto
HOFDPM0506R5
Cod. produttore
DPM0506R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta di sicurezza
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
500 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere


