NVENT HOFFMAN - HOFDPK06R5 Vano tastiera cernierato 600w - DPK06R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetto a scomparsa per tastiera
Adatto per armadi di larghezza - 500 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di profondità - 200 mm
Larghezza - 470 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8713574122628
Codice prodotto
HOFDPK06R5
Cod. produttore
DPK06R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Cassetto a scomparsa per tastiera
Adatto per armadi di larghezza:
500 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di profondità:
200 mm
Larghezza:
470 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
185 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7.04


