pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDPCP121209GE Morsettiera, 120x122x86 - DPCP121209GE

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDPCP121209GE Morsettiera, 120x122x86

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 122 mm

  • Profondità - 86 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574087798

Codice prodotto

HOFDPCP121209GE

Cod. produttore

DPCP121209GE

Produttore

HOF

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

120 mm

Larghezza:

122 mm

Profondità:

86 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Numero di file:

0

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di ingressi per conduttori:

0

Numero RAL:

7.04

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Integrità del circuito:

Senza

The polycarbonate terminal box range, DPCP is well suited for indoor and outdoor environments. This Small Polycarbonate Terminal Box, DPCP, DPCP121209GE item measures 120x122x86mm has a material of Polycarbonate color Light Gray, finish Smooth.