NVENT HOFFMAN - HOFDP02004R5 Porta alt. parziale, 200x400 - DP02004R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Larghezza - 400 mm
Esecuzione come porta di visione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8713574123038
Codice prodotto
HOFDP02004R5
Cod. produttore
DP02004R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta di sicurezza
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Larghezza:
400 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
200 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere


