NVENT HOFFMAN - HOFDNSS1612R Porta liscia, 1600x600 - DNSS1612R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Materiale - Acciaio inossidabile
Colore - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Esecuzione come porta di visione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8713574219229
Codice prodotto
HOFDNSS1612R
Cod. produttore
DNSS1612R
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta di sicurezza
Materiale:
Acciaio inossidabile
Colore:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1.6 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Altro


