pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDNSR2005R5 Porta lat. rialzata, 2000x500 - DNSR2005R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDNSR2005R5 Porta lat. rialzata, 2000x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP33

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574219137

Codice prodotto

HOFDNSR2005R5

Cod. produttore

DNSR2005R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP33

Larghezza:

500 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

2000 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

195 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

1

Raised side doors protect and cover connectors and components mounted to the side of the enclosure. This Raised Side Doors, DNSR, DNSR2005R5 item measures 2000x500x195mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.