pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDNS1806R5 Porta laterale, 1800x600 - DNS1806R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDNS1806R5 Porta laterale, 1800x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 593 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574219106

Codice prodotto

HOFDNS1806R5

Cod. produttore

DNS1806R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

593 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1782 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

51 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

4X

Side doors can be used instead of a side panel for easy access to the equipment inside an enclosure. This Side Doors, DNS, DNS1806R5 item measures 1782x593x51mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.