pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDNN15 MPC/MPG, profilo da 19", 750 - DNN15

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDNN15 MPC/MPG, profilo da 19", 750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di unità di altezza (UA) - 15

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 750 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574004481

Codice prodotto

HOFDNN15

Cod. produttore

DNN15

Produttore

HOF

Tipologia:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

15

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

750 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo superficie:

Non trattato

19-inch equipment can be easily fitted in consoles, either in the factory or in the field, when these profiles are used. This Mounting Angles (19-inch), DNN, DNN15 item measures 667x45x49mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.