pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDNN13 MPC/MPG, profilo da 19", 600 - DNN13

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDNN13 MPC/MPG, profilo da 19", 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di unità di altezza (UA) - 13

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 600 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574031142

Codice prodotto

HOFDNN13

Cod. produttore

DNN13

Produttore

HOF

Tipologia:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

13

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

600 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo superficie:

Non trattato

19-inch equipment can be easily fitted in consoles, either in the factory or in the field, when these profiles are used. This Mounting Angles (19-inch), DNN, DNN13 item measures 579x45x49mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.