NVENT HOFFMAN - HOFDNN11 MPC/MPG, profilo da 19", 550 - DNN11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA) - 11
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 550 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8713574004474
Codice prodotto
HOFDNN11
Cod. produttore
DNN11
Produttore
HOF
Tipologia:
482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
11
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
550 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo superficie:
Non trattato
19-inch equipment can be easily fitted in consoles, either in the factory or in the field, when these profiles are used. This Mounting Angles (19-inch), DNN, DNN11 item measures 489x45x49mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.