pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDNN06 MPC/MPG, profilo da 19", 350 - DNN06

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDNN06 MPC/MPG, profilo da 19", 350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di unità di altezza (UA) - 6

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 350 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574004450

Codice prodotto

HOFDNN06

Cod. produttore

DNN06

Produttore

HOF

Tipologia:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

6

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

350 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo superficie:

Non trattato

19-inch equipment can be easily fitted in consoles, either in the factory or in the field, when these profiles are used. This Mounting Angles (19-inch), DNN, DNN06 item measures 267x45x49mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.