pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDNGS1606 Porta a vetri, 1600x600 - DNGS1606

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDNGS1606 Porta a vetri, 1600x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Colore - Acciaio inox

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574218666

Codice prodotto

HOFDNGS1606

Cod. produttore

DNGS1606

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio inossidabile

Colore:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1.6 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Altro

Electrical components can be viewed while the transparent stainless steel door is closed. This Stainless Steel Glazed Doors, DNGS, DNGS1606 item measures 1600x600x17mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.