pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDNGE2008R5 Porta a vetri, 2000x800 - DNGE2008R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDNGE2008R5 Porta a vetri, 2000x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574219908

Codice prodotto

HOFDNGE2008R5

Cod. produttore

DNGE2008R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

800 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

2 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Electrical components can be viewed while the EMC door is closed. This Glazed Door (61%), DNGE, DNGE2008R5 item measures 2000x800xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.