pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDNG2206R5 Porta a vetri, 2200x600 - DNG2206R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDNG2206R5 Porta a vetri, 2200x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 593 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574218550

Codice prodotto

HOFDNG2206R5

Cod. produttore

DNG2206R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

593 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

2182 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

17 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

12

Glazed door with fitted clear safety glass to view the inside of the enclosure. This Glazed Doors, DNG, DNG2206R5 item measures 2182x593x17mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.