pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDNG1806R5 Porta a vetri, 1800x600 - DNG1806R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDNG1806R5 Porta a vetri, 1800x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 593 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574218376

Codice prodotto

HOFDNG1806R5

Cod. produttore

DNG1806R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

593 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1782 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

17 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

12

Glazed door with fitted clear safety glass to view the inside of the enclosure. This Glazed Doors, DNG, DNG1806R5 item measures 1782x593x17mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.