pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDNG1206R5 Porta a vetri, 1200x600 - DNG1206R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDNG1206R5 Porta a vetri, 1200x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574226791

Codice prodotto

HOFDNG1206R5

Cod. produttore

DNG1206R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1.2 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

17 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

12

Electrical components can be viewed while the door is closed, which keeps unauthorized personnel out and maintains the ingress protection.