NVENT HOFFMAN - HOFDN2206RR5 Porta liscia, 2200x600 - DN2206RR5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 593 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
159 Kg CO₂-eq
EAN
8713574218239
Codice prodotto
HOFDN2206RR5
Cod. produttore
DN2206RR5
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta di sicurezza
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
593 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
2182 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
17 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
12


