pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDN2205RR5 Porta liscia, 2200x500 - DN2205RR5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDN2205RR5 Porta liscia, 2200x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 493 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574218208

Codice prodotto

HOFDN2205RR5

Cod. produttore

DN2205RR5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

493 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

2182 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

17 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

12

Plain Doors, DN replace rear enclosure panel allowing access to equipment while maintaining internal mounting space. This Plain Doors, DN Right, DN2205RR5 item measures 2182x493x17mm with a material of Mild Steel color Light Gray.