pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDN1808LR5 Porta liscia, 1800x800 - DN1808LR5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDN1808LR5 Porta liscia, 1800x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 793 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

218 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574218024

Codice prodotto

HOFDN1808LR5

Cod. produttore

DN1808LR5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

793 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1782 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

17 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

12

Plain Doors, DN replace rear enclosure panel allowing access to equipment while maintaining internal mounting space. This Plain Doors, DN Left, DN1808LR5 item measures 1782x793x17mm with a material of Mild Steel color Light Gray.