NVENT HOFFMAN - HOFDN1405RR5 Porta liscia, 1400x500 - DN1405RR5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8713574226746
Codice prodotto
HOFDN1405RR5
Cod. produttore
DN1405RR5
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta di sicurezza
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
500 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1.4 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
17 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
12


