pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDIP210 Profilo interno trasv.le, 210 - DIP210

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDIP210 Profilo interno trasv.le, 210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

  • Materiale - Altro

  • Adatto per armadi di profondità - 210 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574224889

Codice prodotto

HOFDIP210

Cod. produttore

DIP210

Produttore

HOF

Tipologia:

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Materiale:

Altro

Adatto per armadi di profondità:

210 mm

Larghezza:

25 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

183 mm

Max. capacità di carico:

15 kg

Colore:

Altro

Depth interior profile, DIP system is a 40mm wide and 25mm high profile that can be mounted on the enclosure depth. This Depth interior profile, DIP, DIP210 item measures 40x25x183mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.