pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDI1808R5 Porta interna, 1800x800 - DI1808R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDI1808R5 Porta interna, 1800x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1753 mm

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 765 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574123021

Codice prodotto

HOFDI1808R5

Cod. produttore

DI1808R5

Produttore

HOF

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1753 mm

Colore:

Grigio

Larghezza:

765 mm

Dimensione modulare:

25 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

sì

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Porta interna, 1800x800, Acciaio dolce, Serratura a doppia mappa 3 mm