NVENT HOFFMAN - HOFDI1408R5 Porta interna, 1400x800 - DI1408R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1.4 mm
Colore - Grigio
Larghezza - 800 mm
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
8713574226852
Codice prodotto
HOFDI1408R5
Cod. produttore
DI1408R5
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1.4 mm
Colore:
Grigio
Larghezza:
800 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Inner Doors For Power Distribution, DI provide a swing-out panel for mounting equipment inside enclosure. This Inner Doors For Power Distribution, DI, DI1408R5 item measures 1353x765x53mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


