pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDFN01 Ventola interna - DFN01

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDFN01 Ventola interna

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 160 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 119 mm

  • Larghezza - 119 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574004054

Codice prodotto

HOFDFN01

Cod. produttore

DFN01

Produttore

HOF

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

160 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

119 mm

Larghezza:

119 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in DC:

207...253 V

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Incasso a parete:

no

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

207...253 V

Profondità:

42 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

19 W

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

sì

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero RAL:

9.01

Ventilation fans can be mounted on top of a surface or from beow to cool an enclosure. This Ventilation Fan Inside, DFN, DFN01 item measures 119x119x42mm with a material of Plastic.