pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDDK600R5 Piano da disegno, 600 - DDK600R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDDK600R5 Piano da disegno, 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Altro

  • Larghezza - 487 mm

  • Altezza - 342 mm

  • Profondità - 365 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

186 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574125407

Codice prodotto

HOFDDK600R5

Cod. produttore

DDK600R5

Produttore

HOF

Componenti del sistema del quadro:

Altro

Larghezza:

487 mm

Altezza:

342 mm

Profondità:

365 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Piano da disegno, 600, RAL7035