pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDABP152008GE Morsettiera, 150x200x76 - DABP152008GE

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDABP152008GE Morsettiera, 150x200x76

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Profondità - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6418677177460

Codice prodotto

HOFDABP152008GE

Cod. produttore

DABP152008GE

Produttore

HOF

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

150 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

76 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Numero di file:

0

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di ingressi per conduttori:

0

Numero RAL:

7.04

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Integrità del circuito:

Senza

The DABP is well suited for demanding environments which eliminates the risk for component failure. This Small ABS Terminal Box, DABP, DABP152008GE item measures 150x200x76mm has a material of ABS color Light Gray, finish Smooth.