NVENT HOFFMAN - HOFDABP050504GE Morsettiera, 53x55x36 - DABP050504GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 53 mm
Larghezza - 55 mm
Profondità - 36 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
6418677177330
Codice prodotto
HOFDABP050504GE
Cod. produttore
DABP050504GE
Produttore
HOF
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
53 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
36 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Coperchio
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67
Con serratura:
no
Numero di moduli:
0
Adatto ad uso esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Numero di file:
0
Possibilità di applicazione:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Numero di ingressi per conduttori:
0
Numero RAL:
7.04
Adatto per parafulmine:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Integrità del circuito:
Senza