pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCVR0608R5 Piastra tetto, 600x800 - CVR0608R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCVR0608R5 Piastra tetto, 600x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574125100

Codice prodotto

HOFCVR0608R5

Cod. produttore

CVR0608R5

Produttore

HOF

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Larghezza:

600 mm

Altezza:

58 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con filtro incorporato:

sì

Grado di protezione (IP):

IP31

Ventilation Roofs, CVR are raised with 2.5mm ventilation slots providing passive cooling while keeping out bugs and dust. This Ventilation Roofs, CVR, CVR0608R5 item measures 58x600x800mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.