pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCVK15 Kit distanziatore tetto 15 - CVK15

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCVK15 Kit distanziatore tetto 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Distanziale

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574066816

Codice prodotto

HOFCVK15

Cod. produttore

CVK15

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Distanziale

Accessorio:

sì

Spacers kits provide ventilation by raising the roof panel 15 mm (CVK15) or 50 mm (CVK50). This Spacer Kits, CVK, CVK15 item measures 32x22x19mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.