pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCTS66TOCSS Clean Tray con raccordo a T e profilo esterno incl. a 90 gradi, 6.00x6.00, spazzolato, SS304 - CTS66TOCSS

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCTS66TOCSS Clean Tray con raccordo a T e profilo esterno incl. a 90 gradi, 6.00x6.00, spazzolato, SS304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Con parte superiore - sì

  • Protezione della superficie - Altro

  • Colore - Altro

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574238879

Codice prodotto

HOFCTS66TOCSS

Cod. produttore

CTS66TOCSS

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inossidabile

Con parte superiore:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

CleanTray 90-Degree Tee Outside Cover Sloped for two 90-degree turns in washdown applications. This 90-Degree Tee CleanTray Outside Cover Sloped, CTS66TOCSS item measures 6.00x6.00in with a material of SS304 finish Brushed.