pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCTS44EFCO90SS Gomito a 90 gradi CT con profilo sup. incl. all'esterno con ling., 4,00x4,00, spazzolato, SS304 - CTS44EFCO90SS

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCTS44EFCO90SS Gomito a 90 gradi CT con profilo sup. incl. all'esterno con ling., 4,00x4,00, spazzolato, SS304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Con parte superiore - sì

  • Protezione della superficie - Altro

  • Colore - Altro

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574239487

Codice prodotto

HOFCTS44EFCO90SS

Cod. produttore

CTS44EFCO90SS

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inossidabile

Con parte superiore:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

CleanTray 90-Degree Elbow Top Cover Sloped Out with Tabs for 90-deg turns in washdown applications. This 90-Degree Elbow CT Top Cover Sloped Outward with Tabs, CTS44EFCO90SS item measures 4.00x4.00in with material of SS304 finish Brushed.