pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCPG50 Pressacavo plastica M50, 5 pz - CPG50

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCPG50 Pressacavo plastica M50, 5 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 30...30 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574187184

Codice prodotto

HOFCPG50

Cod. produttore

CPG50

Produttore

HOF

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

30...30 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Numero RAL:

7.04

Raccordo a vite cavo piatto:

no

The compression of each cable in the cable gland can be adjusted and provides strain relief for high protection. This Plastic Cable Glands For Wall Mounted Enclosures, CPG, CPG50 item measures 71x60x62mm has a material of Polyamide PA6 color Light Gray, finish Smooth.