pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCPG16 Pressacavo plastica M16, 50 pz - CPG16

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCPG16 Pressacavo plastica M16, 50 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 5...5 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574187139

Codice prodotto

HOFCPG16

Cod. produttore

CPG16

Produttore

HOF

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

5...5 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Numero RAL:

7.04

Raccordo a vite cavo piatto:

no

The compression of each cable in the cable gland can be adjusted and provides strain relief for high protection. This Plastic Cable Glands For Wall Mounted Enclosures, CPG, CPG16 item measures 40x22x24mm has a material of Polyamide PA6 color Light Gray, finish Smooth.