NVENT HOFFMAN - HOFCLS600 Profilato adattatore Lütze,600 - CLS600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sistemico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 600 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8713574066465
Codice prodotto
HOFCLS600
Cod. produttore
CLS600
Produttore
HOF
Tipologia:
Sistemico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
600 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo superficie:
Non trattato
This adapter allows for mounting the Lutze system directly onto the floor standing enclosure's frame. This Lutze System Adaptor Profiles, CLS, CLS600 item measures 25.5x46x600mm has a material of Zinc color Unpainted, finish Plated.


